BioBase Densitometer BK-DME300S 1unit

#Nomor SKU S039747808
Wishlist
Rp31.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BK-DME300S
Unit 1unit
Capacity (g) 0.005 to 300
Density Resolution (g/cm³) 0.001
Density Range (g/cm³) 0.001 to 99.999
Measuring Time (s) About 5
Measuring Principle Archimedes Principle
Specific Gravity Unibody Injection Forming Professional Specific Gravity Measurement Frame
Measuring Frame Size (mm) 176x105x111
Measuring Tank Unibody injection forming transparent measuring tank
Measuring Tank Size (mm) 169x98x83
Power Supply AC (V/Hz) 110/220±10%>50/60
Package Size (mm) 450x200x360
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 13 February 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Automatic zero tracking, buzzer warning, and overload warning.
- Function of solution compensation: necessary if liquid other than water is used as a medium for measuring.
- RS-232C included.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait