Hikvision Smart Hybrid Light Fixed Mini Bullet Camera DS-2CE16D0T-EXLPF 2.8mm 1pc

#Nomor SKU S039746757
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DS-2CE16D0T-EXLPF
Unit 1pc
Resolution (MP) 2
Fixed Lens (mm) 2.8
Operating Conditions (°C) -40 to 60 (-40 °F to 140 °F)
Working Humidity (%) 90% or less (non-condensation)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 February 2024
Terakhir Diperbaharui 24 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait