Draeger Detector Tube Accuro Hydrogen Sulfide 8101211 H2S 1pack(10pcs)
Rp6.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 8101211 |
---|---|
Unit | 1pack(10pcs) |
Compatible Pump | DRAEGER Accuro |
Gas Detected | Hydrogen Sulfide |
Tube Material | Glass |
Minimum Operating Temperature (°F) | 32 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 104 |
Sampling Time (minute) | 1 |
Measurement Range (vol) | 2-40% |
Color Change | Pale Blue to Black |
Operating Pressure (hPa) | 1013 |
Produk | 29XN11 |
Application | Civil Defense; Fire Brigades; Industrial Applications; Military |
Includes | Instructions |
For use with | Mfr. No. 6400000 |
Break-Off Tip | Yes |
Calibrated | Yes |
CAS number | 7783-06-4 |
Shelf Life (year) | 2 |
UNSPSC | 41113116 |
Country of Origin | Germany (subject to change) |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 13 February 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These gas detection tubes work with Draeger Accuro pumps.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan