TBLOC Feed-Through Terminal Block TBL Series (Screw Type) TBL 25 Screw Type Grey 25mm 1pc
Rp38.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TBL 25 |
---|---|
Unit | 1pc |
Product Code | 8000099068 |
Color | Grey |
Voltage (V) (IEC 60947-7-1) | 1000 |
Current (A) (IEC 60947-7-1) | 101 |
Impulse Voltage (kV) | 8 |
Cross Section (mm²) | 25 |
Width (mm) | 13.6 |
Length (mm) | 49.5 |
Height (mm) MR35x7.5 | 61 |
Height (mm) MR35x15 | 68.5 |
Minimum Single Conductor Cross Section Range (mm²) | 0.5 |
Maximum Single Conductor Cross Section (mm²) | 16 |
Minimum Multi Conductor Cross Section Range (mm²) | 0.5 |
Maximum Multi Conductor Cross Section Range (mm²) | 25 |
AWG Cross Section Range | 20-4AWG |
Cable Stripping Length (mm) | 12.3 |
Box Quantity | 50 |
Insulation Material | P.A. |
Tightening Torque (N) | 2.5 |
Crimping Tip | M5 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 12 February 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan