Weflo Y-Strainer 7101 DI Body PN 16 5inch 1pc
Rp5.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 7101 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (inch) | 5 |
Body Material | Ductile Iron |
Cover Material | Ductile Iron |
Screen Material | Stainless Steel |
Gasket Material | Graphite |
Plug Material | Grey Cast Iron |
Corossion Protection | Fusion Bonded Coating or Liquid Epoxy Painted Interior and Exterior |
Working Pressure (Bar) | 16 |
Diameter Nominal | DN125 |
Dimension L (mm) | 416 |
Dinmension H (mm) | 332 |
Dimension Plug (inch) | 1-1/4 |
Berat (Kg) | 7.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 February 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
* NPT or BSPT blowoff outlet on cover. Blowoff outlets are finished with plugs.
* Screens are perforated 304 stainless steel with spot welded seam.
* Recessed seat in body assures accurate screen alignment.
* Flanged and drilling complies with EN1092-2 PN16/25, ANSI B 16.1 Class125.
* Rated Working Pressure
Fig.7101: 16 bar / 200 psi for DN50 to DN600.
Fig.7102: 25 bar / 300 psi for DN50 to DN300.
* WRAS Approved:
Fig.7101 DN50-DN600
DI body, EPDM Gasket for potable water.
* Screens are perforated 304 stainless steel with spot welded seam.
* Recessed seat in body assures accurate screen alignment.
* Flanged and drilling complies with EN1092-2 PN16/25, ANSI B 16.1 Class125.
* Rated Working Pressure
Fig.7101: 16 bar / 200 psi for DN50 to DN600.
Fig.7102: 25 bar / 300 psi for DN50 to DN300.
* WRAS Approved:
Fig.7101 DN50-DN600
DI body, EPDM Gasket for potable water.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan