Weflo Automatic Air Vent Valve 9701 CI Body PN 16 1inch 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 9701 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (inch) | 1 |
Working Pressure (Bar) | 16 |
Working Temperature (°C) | 10 to 120 |
Corossion Protection | Internally and externally liquid epoxy painted or fusion bonded epoxy powder coated (FBE) |
Diameter Nominal | DN25 |
Body Material | Cast Iron |
Berat (Kg) | 2.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 February 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Small orifice of 1/16in (1.6mm) to release air under pressure during normal pipeline operation
- The float is connected to the vent via a linkcage mechanism which is capable of operating the vent under full pipeline pressure
- NPT or metric thread of inlet
- The float is connected to the vent via a linkcage mechanism which is capable of operating the vent under full pipeline pressure
- NPT or metric thread of inlet
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan