MIDEA Mesin Cuci Front Loading MF100W85B Putih 8.5kg 1unit
Rp5.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MF100W85B |
---|---|
Unit | 1unit |
Dimensions (WxDxH) (mm) | 595x565x850 |
Power (W) | 2100 |
Color | White |
Capacity (kg) | 8.5 |
Berat (Kg) | 50.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin cuci yang mengutamakan higienitas dan sterilisasi sehingga aman untuk kulit sensitif pada anak-anak dan orang tua.
Fitur
- Hygiene 90°CNoda membandel, residu deterjen, dan kuman berbahaya dihilangkan secara menyeluruh saat memilih mode Hygiene 90°C, yang bermanfaat untuk anak-anak dan orang tua yang sangat sensitif terhadap alergi.
- Digital Control
Mengoperasikan mesin cuci dengan digital desplay untuk melacak proses pencucian dan memilih fitur yang ingin digunakan.
- Pre-Wash
Menambahkan program Pre-Wash hanya dengan satu langkah, pakaian yang sangat kotor akan direndam dan dicuci dengan lembut sebelum siklus utama untuk mengoptimalkan kinerja pembersihan cucian yang sangat kotor dan mencapai hasil pencucian terbaik.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan