Sanken Solar Water Heater SWH-PR300P 300L 1unit
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SWH-PR300P |
---|---|
Unit | 1unit |
Capacity (L) | 300 |
Insulation Layer Tank/Foaming | Honeywell-245FA |
Insulation Layer Tank Thickness (mm) | 50 |
Inner Tank Material | Stainless Steel SUS304-2B |
Outer Tank Diameter (mm) | Ø 472 |
Outer Tank Thickness (mm) | 0.4 |
Thermozoom Diameter (mm) | ø 58 |
Thermozoom Length (mm) | 1800 |
Number of Thermozoom (pcs) | 30 |
Inclination (°) | 15-40 |
Aperture Area (m²) | 1.51 |
Outer Tank Material | White Steel |
Inner Tank Diameter (mm) | 380 |
Inner Tank Thickness (mm) | 0.6 |
Thermozoom Tube | 3 Layers |
Supersave Backup Heater Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Supersave Electric Backup Heater Power (kW) | 1.5 |
Digital Solar Controller Wint Auto ON/OFF | Multi Programs (Easy Operate) |
Built-in Safety Equipments | ELCB / Anti Error Control |
AlumiNext Stand Type | Flat (L) / Pitch (P) Roof Stand |
Berat (Kg) | 42.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Direct System dengan Evacuated Tube dan Bluetube Technology. Kapasitas 300 Liter.
Pemanas air tenaga surya dengan sistem Thermosiphon tidak bertekanan. Dilengkapi Digital Solar Controller, Sensor Terpadu, Katup Electromagnetic, Anoda Magnesium, serta kelengkapan Backup Electric Heater untuk memudahkan kebutuhan air panas sehari-hari. Tersedia dalam 2 pilihan bracket; Pitch & Flat, untuk memudahkan proses instalasi terhadap ragam jenis atap yang sesuai dengan kondisi rumah Anda. Menyerap energi surya secara optimal sehingga air panas dapat tersedia dengan cepat.
Pemanas air tenaga surya dengan sistem Thermosiphon tidak bertekanan. Dilengkapi Digital Solar Controller, Sensor Terpadu, Katup Electromagnetic, Anoda Magnesium, serta kelengkapan Backup Electric Heater untuk memudahkan kebutuhan air panas sehari-hari. Tersedia dalam 2 pilihan bracket; Pitch & Flat, untuk memudahkan proses instalasi terhadap ragam jenis atap yang sesuai dengan kondisi rumah Anda. Menyerap energi surya secara optimal sehingga air panas dapat tersedia dengan cepat.
Fitur
- Bluetube ThermozoomTeknologi penyerapan sinar matahari paling optimal dengan rentang sudut terluas untuk pencapaian efisiensi pemanasan maksimum. Berdaya tahan hingga 15 tahun dan dapat memanaskan air hingga 99°C
- Stainless Steel Duratank
Tangki Stainless Steel dengan daya tahan luar biasa, menjamin kualitas penyimpanan air panas terbaik, anti lumut & dilengkapi dengan proteksi Anoda Magnesium.
- Digital Solar Controller
Indikator praktis, mudah dipakai & berpresisi tinggi dalam menyajikan ragam parameter fungsi, lengkap dengan standar keamanan teknologi anti setrum ELCB terbaik.
- AlumiNext
Berstandar antioksidasi internasional dengan rancangan yang tahan angin, anti karat, tahan lama, ringkas & mudah dipasang. Tersedia pilihan pitch / flat menyesuaikan berbagai jenis atap.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan