KENNAMETAL Toolholders NVOC 117.5° NVOCL2020K16 1pc

Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NVOCL2020K16
Unit 1pc
SAP Material Number 1098929
ISO Catalog Number NVOCL2020K16
[H] Shank Height (mm) 20
[B] Shank Width (mm) 20
[F] F Dimension (mm) 32
[L1] Tool Length (mm) 125
[LH] Head Length (mm) 29
[B3] Head Back Offset (mm) 3
Gage Insert VC-160408
Clamp Screw ID Drive Size (mm) 4
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan