KENNAMETAL Toolholders NKLC -5° NKLCL0805V 1pc

#Nomor SKU S039697158
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NKLCL0805V
Unit 1pc
SAP Material Number 1097189
ISO Catalog Number NKLCL0805V
[H] Shank Height (mm) 12.7
[B] Shank Width (mm) 12.7
[F] F Dimension (mm) 19.05
[L1] Tool Length (mm) 88.9
[LH] Head Length (mm) 22.225
Gage Insert NP-51L
Clamp Screw ID Drive Size 1/8
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan