KENNAMETAL Screw-On Insert TCMT-LF TCMT110204LF KCP30 1pack(5pcs)
Rp479.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TCMT110204LF KCP30 |
---|---|
Unit | 1pack(5pcs) |
SAP Material Number | 3753754 |
ISO Catalog Number | TCMT110204LF |
Grade | KCP30 |
[D] Insert IC Size (mm) | 6.35 |
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm) | 10.999 |
[S] Insert Thickness (mm) | 2.38 |
[Rε] Corner Radius (mm) | 0.4 |
[D1] Insert Hole Size (mm) | 2.8 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan