KENNAMETAL Modular Steel Boring Bar 4:1 Overhang Through Coolant A16RHBB 1pc
Rp5.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A16RHBB |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| SAP Material Number | 6976986 |
| ISO Catalog Number | A16RHBB |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) | 25.4 |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) | 25 |
| [L1] Gage Length (mm) | 203.2 |
| Clamp Screw ID Drive Size (mm) | 3 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan