KENNAMETAL KenCut KS F2AU Radiused 2 Flute Plain Shank F2AU0280ADK38 KC643M 1pc

#Nomor SKU S039629623
Wishlist
Rp959.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F2AU0280ADK38 KC643M
Unit 1pc
SAP Material Number 4090780
ISO Catalog Number F2AU0280ADK38
Grade KC643M
Adapter Style Machine Side Straight-Cylindrical
[D1] Effective Cutting Diameter (mm) 2.8
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) 6
[D3] Neck Diameter (mm) 2.745
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm) 4
[L3] Usable Length (mm) 12
Overall Length L (mm) 50
[Re] Corner Radius (mm) 0.12
[Z] Number of Flutes 2
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan