KENNAMETAL HARVI I TE Radiused 4 Flute Extended Neck Plain Shank H1TE4RA0400E011HAR025M KCSM15 1pc

#Nomor SKU S039623522
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H1TE4RA0400E011HAR025M KCSM15
Unit 1pc
SAP Material Number 6929435
ISO Catalog Number H1TE4RA0400E011HAR025M
Grade KCSM15
Adapter Style Machine Side Straight-Cylindrical
[D1] Effective Cutting Diameter (mm) 4
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) 6
[D3] Neck Diameter (mm) 3.76
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm) 11
[L3] Usable Length (mm) 15
Overall Length L (mm) 57
[Re] Corner Radius (mm) 0.25
[Z] Number of Flutes 4
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan