Chint Moulded Case Circuit Breaker NM8N Series 3P Electronic LSIG (MCCB) NM8N-630S EM 630 3P 50kA, 3P 1pc
Rp6.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NM8N-630S EM 630 3P |
---|---|
Unit | 1pc |
Poles | 3P |
MCCB Frame | NM8N-630 |
Breaking Capacity Code | S |
Rated Current (A) | 630 |
Breaking Capacity (kA) | 50 |
Release Type | EN:Basic Electronic |
Rated Operational Voltage (V) | 220/230/240, 380/400/415, 440, 550, 660/690 |
Compliant Standards | IEC 60947-1; IEC 60947-2; IEC 60947-3; IEC 60947-4-1 |
Certifications | CCC, CE, KEMA |
Berat (Kg) | 2.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan