Chint Moulded Case Circuit Breaker NM8N Series 3P Electronic LSI (MCCB) NM8N-630S EN 630 3P 50kA, 3P 1pc

#Nomor SKU S039612342
Wishlist
Rp6.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NM8N-630S EN 630 3P
Unit 1pc
Poles 3P
MCCB Frame NM8N-630
Breaking Capacity Code S
Rated Current (A) 630
Breaking Capacity (kA) 50
Release Type EN:Basic Electronic
Rated Operational Voltage (V) 220/230/240, 380/400/415, 440, 550, 660/690
Compliant Standards IEC 60947-1; IEC 60947-2; IEC 60947-3; IEC 60947-4-1
Certifications CCC, CE, KEMA
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan