Chint Molded Case Circuit Breaker NXM Series 4P (MCCB) NXM-400H/4300B 400A 70kA, 4P 1pc
Rp4.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NXM-400H/4300B 400A |
---|---|
Unit | 1pc |
Poles | 4P |
MCCB Frame | NXM-400 |
Breaking Capacity Code | H |
Rated Current (A) | 400 |
Breaking Capacity (kA) | 70 |
Rated Operational Voltage (V) | 220/230/240, 380/400/415 |
Compliant standard | IEC60947-2 |
Certifications | CCC, CE, KEMA |
Acc Code | 00: No |
Berat (Kg) | 2.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan