KNIPEX Wire Rope Cutter 95 62 190 SB 1pc

#Nomor SKU S039604965
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 95 62 190 SB
Unit 1pc
Head Burnished
Handles With Multi-component Grips
Dimensions (mm) 190x60x20
REACH Compliant Does Not Contain SVHC
RohS Compliant Not Applicable
Cutting Capacities Piano Wire (diameter) (mm) Ø 2.5
Cutting Capacity Copper Cable, Multiple-Stranded (diameter) (mm) Ø 7.0
Cutting Capacities Wire Rope (diameter) (mm) Ø 5.0
Cutting Capacities Medium Hard Wire (diameter) (mm) Ø 4.0
AWG 8
Packaging Variant SB
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-With two crimping dies for end caps on Bowden cable sheaths and end ferrules for traction cables
-Comfortable work thanks to handy, slim design and internal opening spring
-Bolted joint for precise blade guidance, re-adjustable
-High leverage for reduced effort
-Cutting edge hardness approx. 64 HRC

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait