ETERNA KABEL Building Wire Cable NYFGbY (Per Meter Tanpa Putus) 4x95mm² 1m

#Nomor SKU S039590312
Wishlist
Rp949.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1m
Core x Size (mm²) 4x95
Thickness Insulation (mm) 1.6
Thickness Inner Sheathing (mm) 1.2
Thickness Galvanized Circular Flat Wire (mm) 0.8
Thickness Galvanized Flat Tape (mm) 0.3
Thickness Outer Sheathing (mm) 2.3
Max. Current Carrying Capacity Underground Installation (A) at 20°C : 275; at 30°C : 245
Max. Current Carrying Capacity Free Air Installation (A) at 30°C : 245; at 40°C : 215
Nominal Cross Section Area (mm²) 95
Number of Cores 4
Length (m) 1
Color Black
Voltage (V) 600/1000
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kabel PVC berwarna hitam terdiri dari beberapa kawat tembaga yang dilindungi oleh perisai dari kawat baja pipih dan spiral pita baja. Mampu menahan tegangan sampai 0.6/1kV.
Description
Black-colored PVC cable consisting of copper wires protected by armoring made of galvanized circular flat wires and flat tape. Capable of carrying voltage up to 0.6/1kV.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Kegunaan
Dapat digunakan berbagai cara; diantara lain instalasi di luar dan dalam ruangan; kering, lembap, atau basah. Dapat juga ditanam dalam tanah dan dalam air.
Use
Applicable for a variety of uses; such as outdoor and indoor installations; dry, humid, or wet. Also applicable for underground and underwater installations.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan