EXTRANA Building Wire Cable NYY (Per Meter Tanpa Putus) 1x150mm² 1m
Rp229.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1m |
---|---|
Core x Size (mm²) | 1x150 |
Nominal Thickness Insulation (mm) | 1.8 |
Nominal Thickness Sheath (mm) | 1.7 |
Overall Diameter (mm) | 22.2 |
Bending Radius (mm) | 178 |
Maximum DC Conductor Resistance at 20°C (ohm/km) | 0.124 |
Maximum AC Conductor Resistance at 70°C (ohm/km) | 0.15 |
Maximum Current Carrying Capacity in Air (A) | 'Circular : 442; Flat : 428 at 30°C |
Inductance (mH/km) | 0.313 |
Max. Short Circuit Current at 1sec (kA) | 17.25 |
Maximum Current Carrying Capacity in Ground (A) | 'Circular : 561; Flat : 402 at 30°C |
Nominal Cross Section Area (mm²) | 150 |
Number of Cores | 1 |
Length (m) | 1 |
Berat (Kg) | 3.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 January 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Copper Conductor, PVC Insulated, PVC Sheated
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
Used as power cable for indoors, outdoors, cable trunking, and burried in the ground. Also used for power stations, industries and switchgear as well as for urban supply networks, where there is low exposure to mechanical damage.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan