Canon Professional Camcorder XA-70 1pc

#Nomor SKU S039586735
Wishlist
Rp53.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XA-70
Unit 1pc
Sensor Size 1" CMOS
Zoom Ratio Focal Length (35mm Equivalent) 15x (25.5mm-382.5mm)(F2.8-F4.5)
ND filters Replacement Buttons (1/4, 1/16, 1/64)
Main Feature UVC support Improved visibility LCD/EVF USB Type C USB power supply(PD-E1) OSD recording function 600x digital zoom Dual Pixel CMOS AF 5-axis optical image stabilization
Autofocus System Dual Pixel CMOS AF
Best Recording Quality 4K UHD (3840 x 2160) 25P YCC420 Full HD (1920 x 1080) 50P YCC420 (Resolution, FPS, color space) Full HD Recording Quality
Bit Depth Recording File Format XF-AVC (8 bit) MP4 (8 bit)
Media Type, Recording Time SD Card x 2 (25 Minutes) (highest quality, 32GB card)
Battery Pack Type BP-820 & BP-828 (Continuous Record Time) Optional Battery Type (Continuous Record Time)
Dimensions (with Battery) (mm) 141x216x265
Infrared Yes
Screen Size (inch) EVF Specifications 3.5" LCD capacitive touchscreen EVF 0.36" OLED tilt
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 26 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk pembuatan konten streaming online sekaligus mempertahankan fungsionalitas inti tingkat lanjut yang sama, dan bentuk mobilitas yang tinggi.
XA70 yang baru, menawarkan perekaman 4K berkualitas tinggi dengan fitur baru yang ditambahkan seperti UVC (USB Video Class), sensor CMOS tipe 1,0", lensa zoom optik 15x, LCD yang ditingkatkan, EVF, dan power supply USB (PD-E1).
Fitur
- Perekaman 4K UHD 4:2:0 8-bit 25P/30P (PAL/NTSC), mendukung format XF-AVC dan MP4
- Zoom optik 15x - 25,5-382,5mm (setara 35mm), dengan 2 slot kartu SD & output HDMI
- Stabilisasi gambar optik 5-sumbu dengan kamera setara film Dynamic IS^35mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan