Canon Lens RF RF100-400ISU 100‐400mm f/5.6‐8 IS USM 1pc
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | RF100-400ISU |
---|---|
Unit | 1pc |
Viewing Angle (Diagonal) | 24°00' - 6°10' |
Viewing Angle (Horizontal) | 20°00' - 5°10' |
Viewing Angle (Vertical) | 14°00' - 3°30' |
Closest Focusing Distance (ft) | 3.94 (at 100mm) 0.88 |
Construction (Group Element) | 9,12 |
Diameter x Length (mm) | 79.5x164.7 |
Drive System | NanoUSM |
Filter Size (mm) | 67 |
Maximum Magnification (x) | 0.09x (at 100mm) 0.41x (at 400mm) |
Minimum Aperture | 32-45 |
Number of Diaphragm Blades | 9 |
Accessories (Lens Cap) | E-67 II |
Accessories (Lens Hood) | ET-74B |
Accessories (Lens Cover) | LP1224 |
Closest Focusing Distance (m) | 1.2 |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 January 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Lensa zoom super-telefoto untuk dudukan RF ini menghasilkan kualitas gambar yang luar biasa, dengan jangkauan panjang 400mm dalam desain yang kecil dan ringan. Stabilisasi gambar hingga 6 stop dengan kamera yang sesuai, akan membuat Anda lebih bebas dalam fotografi.
Fitur
- Stabilisasi Gambar hingga 6 stop- 0,41x Pembesaran
- Kompatibel dengan Extender RF1.4x & RF 2x -- menjangkau hingga 800mm
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan