Waterplus Water Dispenser Purifier WDP-112-UF UF System 1unit
Rp7.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WDP-112-UF |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Water Source | PDAM water |
| Minimum Pressure (bar) | 0.2 |
| Heater Tank (l) | 1.5 |
| Cooling Tank (l) | 5 |
| Heater Power (W) | 500 |
| Cooling Power (W) | 75 |
| Heater Temperature (°C) | 90 |
| Cooling Temperature (°C) | 6 |
| Catridge | Polypropylene (PPS-311), carbon block (CTO-312), catridge uv (UFC-311), hydrogen antioxidant (HWT-311) |
| Filtration Capacity (LPM) | 3 |
| Capacity (L) | Cold 5 ; Hot 1.5 |
| Berat (Kg) | 14.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Water dispenser purifier 4-stage UF (3LPM)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan