Sakagami Wiper Seal SCB Type 55x69x8/11mm 1pc

Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCB
Unit 1pc
Material NBR (RN807)
Maximum Speed (m/s) 1
Temperature Range (°C) -30 to 100
Dimensions d (mm) 55
Dimension D (mm) 69
Dimension H (mm) 11
Dimension G (mm) 8
Dimension C (mm) 62
Dimension B (mm) 4
Dimension D1 (mm) 71.5±0.15
Dimensions m (mm) 1.1
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 17 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metal jacket type of dust seals insertable into groove by press fitting.

Protecting packings and cylinders bypreventing the penetration of dust from the outside.

They are suitable to the conditions where protection from dust, mud, and rain is required.

Remarks
- Wipers should be installed in the direction specified in the above schematic.
- For the way of installation, check Installation Method.
- Refer to the ℓ dimension as it would be differed according to the type of packings to be used together.
- For ℓ(L) dimensions when using the dust seal alone, please refer to the SKY dimensions.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait