Sakagami Hydraulic Seal PS Type 30x36x4.3mm 1pc
Rp33.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PS |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | NBR (RN906) |
| Pressure (MPa) | 14 |
| Maximum Speed (m/s) | 0.5 |
| Temperature Range (°C) | -10 to 80 |
| Dimensions d (mm) | 30 |
| Dimension D (mm) | 36 |
| Dimension H (mm) | 4.3 |
| Dimension GA (mm) | 4.7 |
| Dimension GB (mm) | 6 |
| Dimension d1 (Reference) (mm) | 30.3 |
| Dimensions ℓ (mm) | 3 |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
PENTA-Seals are rod packings interchangeable with O-Rings specified by JIS B2401 P line.
PENTA-Seals provide incomparably stable sealing performance without the damage from twisting or rolling unlike O-Rings.
Remarks
- Packings should be installed in the direction specified on the above schematic.
- Consider adopting divided grooves if one-piece groove is technically adverse.
PENTA-Seals provide incomparably stable sealing performance without the damage from twisting or rolling unlike O-Rings.
Remarks
- Packings should be installed in the direction specified on the above schematic.
- Consider adopting divided grooves if one-piece groove is technically adverse.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan