IDEALIFE Food Steamer IL-114B 3x3.5L 1pc

#Nomor SKU S039532763
Wishlist
Rp519.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IL-114B
Unit 1pc
Size (L) 3x3.5
Large Water Tank Capacity (L) 1.65
Water Tank Capacity (ml) Max 1650
Power (W) 850
Time Setting (minute) 0-60
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 10 January 2024
Terakhir Diperbaharui 04 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Memasak makanan lengkap dalam 1 kali memasak
- 3 keranjang uap untuk mengukus beberapa bahan sekaligus
- Penanganan modern dan nyaman
- Tutup anti bocor dan netes
- Mudah di bersihkan
- Mudah untuk mengisi air
- Mudah dalam pemasangan dan penympanan
Feature
- Jumbo Capacity: 3.5 Litre x 3 Layer
- Bolied, Auto OFF Function
- Large Water Tank capacity: 1.65L
- 3 Transparent Layer Steaming Bowls (Clear See Thru)
- Water Gauge Window
- BONUS: Mini Plastic Bucket
- Nesting basket for easy carry
- Time settings 0-60mins
- Water tank capacity: max 1650ml
- Wattage: 850watt
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan