SEVEN ACP PVDF Sparkling Doff Alloy Series QS-7105 Grey Ral 1220x2440mm 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | QS-7105 |
---|---|
Unit | 1pc |
Color | Grey Ral |
Type | Aluminium Composite Panel |
Material | Aluminium, Polyethylene Core, Magnesium Alloy 1100 |
Dimensions (mm) | 1220x2440 |
Thickness (mm) | 4 |
Layer Thickness (mm) | 0.3 |
Berat (Kg) | 15.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 09 January 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
PVDF yaitu ACP yang dilapisi coating khusus untuk exterior sehingga tahan terhadap UV, Cuaca dan perubahan warna hingga 15 tahun.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan