IKO Cir-clips for Needle Roller Bearing AR110 110mm 1pc

#Nomor SKU S039509161
Wishlist
Rp20.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AR110
Unit 1pc
Type For Bore
Shaft Diameter d (mm) 110
Boundary Dimension D3 Max. (mm) 113.3
Boundary Dimension e (mm) 3.4
Boundary Dimension f (mm) 2.5
Groove Diameter D1 (mm) 112.3
Tolerance +0.220
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 08 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
IKO Cir-clips for Needle Roller Bearings have been specially designed for needle roller bearings on which, in many cases, generally available Cir-clips cannot be used. They have a low sectional height and are very rigid. They are made of spring steel. There are Cir-clips for shafts and for bores, and they are used for positioning to prevent bearing movement in the axial direction.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan