Traytek Left Reducer Tray Electro Galvanize SAS-SR-30-Left-05 600x300x50mm 1.2mm 1pc

#Nomor SKU S039501684
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SAS-SR-30-Left-05
Unit 1pc
Length (mm) 600
Width (mm) 300
Height (mm) 50
Thickness (mm) 1.2
Finishing Electro Galvanize
Material Hot Rolled Miled Steel Sneet (SPHC)
Berat (Kg) 17.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for joining cable tray section of different width in the same plane
Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan