Traytek Ladder Standard Type W Hotdip Galvanize SAS-SL-40 3000x400x100mm 1.8mm 1pc
Rp849.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SAS-SL-40 |
---|---|
Unit | 1pc |
Length (mm) | 3000 |
Width (mm) | 400 |
Height (mm) | 100 |
Thickness (mm) | 1.8 |
Finishing | Hotdip Galvanize |
Material | Hot Rolled Miled Steel Sneet (SPHC) |
Berat (Kg) | 19.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 January 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
A cable tray section which has no range direction
Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan