Ruijie POE Adaptor RG-POE-AF15 1pc
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | RG-POE-AF15 |
---|---|
Unit | 1pc |
Port | 1 x 1000Base-T port |
Output Voltage (V DC) | 52 @ 0.3A |
Rated Voltage AC (@50/60Hz) (V) | 100 to 240 |
Inrush Current @230 VAC (A) | < 80 |
Storage Temperature (°C) | -40 to +70 |
Maximum Discharge Current (8/20µs) (A) | 2000 |
Max. Input Current (A) | 0.5 |
Operating Temperature (°C) | -10 to +45 |
Dimensions (mm) | 92x46.5x29.5±1 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 December 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 11 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
-Stable and high-performance power supply to the AP-Wide operating temperature range from-10℃ to +45℃
-High surge protection rating
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan