DEWALT Mesin Bor Beton DCD805D2T-B1 Max Brushless 20V 1set

#Nomor SKU S039457714
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCD805D2T-B1
Unit 1set
Voltage (V) 20
Type Bor Tembok Baterai
Battery Voltage (V) 20
Battery Capacity (AH) 2
No Load Speed (rpm) 0-2000
Maximum Torque (N m) 90/27 (Hard / Soft)
Chuck Capacity (inch) 1.2
Battery Type XR Li-Ion
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 18 December 2023
Terakhir Diperbaharui 11 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dewalt DCD805D2T-B1 adalah mesin bor tembok atau obeng bertenaga baterai 20 Volt dengan kapasitas baterai 2.0Ah.Memiliki mata bor universal tidak memerlukan aksesoris tambahan . Pemegang bit driver memastikan bit tidak jatuh dari dudukannya serta pemicu kecepatan variabel kontrol kecepatan untuk mengurangi risiko pengetatan berlebih.
Kelengkapan Aksesoris : 1x Unit , 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk