Daikin Air Conditioner Flash Inverter FTKQ50UVM4+RKQ50UVM4 R32 Thailand 2PK 1800W 1unit

#Nomor SKU S039449269
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FTKQ50UVM4+RKQ50UVM4
Unit 1unit
Cooling Capacity (PK) 2
Capacity Cooler (BTU/hour) 17100
Power (W) 1800
Indoor Dimension (mm) 285x770x223
Indoor Machine Weight (kg) 8
Outdoor Dimension (mm) 595x845x300
Outdoor Machine Weight (kg) 36
Pipe Size (inch) 1/4x1/2
Max. Pipe Length (m) 30
Max. Pipe Height (m) 20
Color White
Refrigerant Type 32
SNI License Yes
SNI Number PCS 00237.01
Berat (Kg) 34.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 December 2023
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AC Air Conditioner
AC Split Wall Daikin Flash Inverter
STKQ50UV
FTKQ50UVM4+RKQ50UVM4
Kapasitas Indoor : 2PK / 17,100 Btu/H
Daya Listrik : 1,730 (335 ~ 2,070) W
Dimensi Indoor : 285H x 770W x 223D
Berat Mesin Indoor : 8kg
Dimensi Outdoor : 595H x 845W x 300D
Berat Mesin Outdoor : 36kg
Ukuran Pipa : 1/4 x 1/2
Max. Panjang Pipa : 30m
Max. Tinggi Pipa : 20m
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan