Milliard Air Hose 1821 Gray 4 1/2inch 1roll(25m)

Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1821
Unit 1roll(25m)
Size (inch) 4 1/2
Color Gray
Thickness (mm) 0.8
Inner Diameter (mm) 114
Weight Tolerance (kg) ±0.6
Inner Diameter Tolerance (mm) +1
Length (m) 25
Berat (Kg) 35.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 December 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Air Hose, a combination of soft and rigid PVC
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Flexible
- Lightweight
- Dust and small soft particleresistance
- Long lasting
Use
- Air circulation
- Dust collector
- Industrialuse

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan