AIRTECH Biosafety Cabinet Table No Wheel (Meja Kerja Laboratorium Steril) BSC 1004IIA2 VHC 1200x795x2050mm 1unit
Rp169.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BSC 1004IIA2 VHC |
---|---|
Unit | 1unit |
Work Table Dimension (mm) | 1004x630x630 |
Opening Height (mm) | 200 |
Power Supply (V) | AC220, 1φ, 50Hz |
Filtration Efficiency (%) | ULPA: ≥99.9995, @0.12μm |
UV Lumin (Lx) | ≥900 |
Air Direction | Top out |
Cabinet Material | High-Grade Steel And Lacquered In Ivory |
Working Table Material | SS304 Fully Finished |
Garansi Part | 1 bulan |
Garansi Service | 1 bulan |
Berat (Kg) | 260.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 December 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan