Southern Cross Centrifugal Pump PSGD-2A 100X65-250 Pump Only 1unit

Rp33.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PSGD-2A 100X65-250
Unit 1unit
Inlet (mm) 100
Outlet (mm) 65
Impeller Diameter (mm) 250
Material CI/CI/SS
Seal Mechanical Seal
Impeller Closed
In/Out (mm) 100/65
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 November 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan