Accelera Ban Mobil Acc Omikron A/T (OWL) Outer White Line 245/75 R17 1pc

Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Outer White Line
Unit 1pc
Size 245/75 R17
Rim A/T
Load Index/Speed Symbol 121/118R
Series 75
SNI License Yes
SNI Number SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
Berat (Kg) 55.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 November 2023
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Omikron AT tire is designed to maneuver all terrain conditions. Some key features include interlocked and intermediate blocks, two main grooves with notches, and block stepped edges. Additionally, a mileage warranty and road hazard protection are an added bonus. The Accelera Omikron AT gives you an edge without compromising on comfort, making it a perfect choice for an all-terrain drive. The Accelera Omikron AT is also available in LT-metric commercial application tire sizes.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Block's Stepped Edges
Enhance traction in 'Off-road' surface.
- Shoulder Blocks with Z sipes
Provide excellent cornering. The connecting bars prevent irregular wear and enhance dry braking power.
- The Interlocked Blocks
The combination of center and intermediate interlocked blockes with Z sipes assures comfort driving on highway.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan