GOMESIN Mesin Iris Daging GM-SL300ES 270W 1unit
Rp6.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GM-SL300ES |
---|---|
Unit | 1unit |
Voltage (V) | 220 |
Power (W) | 270 |
Machine Dimensions (cm) | 63.5x53.5x52.5 |
Frequency (Hz) | 50 |
Cutting Thickness (cm) | 0-1.9 |
Blade Diameter (cm) | 30 |
Type | Semi Auto |
Berat (Kg) | 28.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 November 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan