ASIMETO Digital Caliper (Jangka Sorong) 305-12-3 IP67 Digital Caliper Metal Housing - 305 Series (Unit + Calibration) 0-300mm 1unit

Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 305-12-3
Unit 1unit
Range (mm) 0-300
Resolution (mm) 0.01
Accuracy (mm) ±0.03
Dimension L (mm) 400
Dimension A (mm) 60
Dimension B (mm) 25
Dimension C (mm) 20.5
Dimensions d (mm) 16
Level Protection IP67
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 16 November 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Metal Housing, strong and durable
- Hold function for easy reading
- Auto Power On/Off
- With Thumb Whell

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait