KLINGER Gasket KLINGER SIL C-4408 1.5x2mx5.0mm 1pc
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KLINGER SIL C-4408 |
---|---|
Unit | 1pc |
Thickness (mm) | 5.0 |
Size (m) | 1.5x2 |
Pressure (bar) | 100 |
Temperature (°C) | 400 |
Berat (Kg) | 1.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 November 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
- C-4400 yang diperkuat dengan kawat
- 3xA coating anti lengket di kedua sisinya
- 3xA coating anti lengket di kedua sisinya
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan