ROTRONIC Standard Humidity EA20-SCS 20%RH, 5 Ampoules with Pads 1pc

#Nomor SKU S039351531
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EA20-SCS
Unit 1pc
Standard Humidity (%RH) 20
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2023
Terakhir Diperbaharui 27 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Ampoules contain unsaturated salt solutions
- Inexpensive calibration on site
- Simple and safe use
- Unlimited lifetime
- Practical packs of 5 ampoules of the same humidity value (approx. 0.8 ml per ampoule)
Use
On-site calibration and adjustment of ROTRONIC probes (third-party probes also possible). With the humidity standards, a calibration device and the HW4 software, this can be done easily at a PC. Without the software it is also possible to calibrate and adjust probes with the handheld instrument HP23-A.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan