PROPAN Cat Lantai TFK-108 WB Traffikote WB Bead 20kg 1pail

#Nomor SKU S039342683
Wishlist
Rp639.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TFK-108 WB
Unit 1pail
Size (kg) 20
Type Water Based Acrylic
Finish Low Sheen (Dof)
Specific Gravity (g/mL) ±1.5
Solid By Volume (%) ±60
Material Consumption (kg/m²) 0.50 (For ±200 Microns DFT)
Recommended Spread (microns) 200 DFT
Rate per Coat without Glass Beads (m²/kg) 2 (±200 Microns DFT)
Rate per Coat with Glass Beads (m²/kg) 1 (±400 Microns DFT)
Drying Time Surface Dry at 30°C (minute) 60
Drying Time Hard Dry 30°C (hour) 2
Drying Time Full Cure 30°C (hour) 12
Drying Time Open Traffic 30°C (hour) 24 for Vehicular Traffic
Storage Stability One Year In Cool and Dry Storage and In Original Not Opened Box
Thinning Ratio by Weight 20-25% of Clean Water
Application Method Airless Spray
Re-coating Interval 30°C (hour) 2 or When The First Coat Already Dry
Application Temperature (°C) 25-35
Humidity Maximum (% RH) 80
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Traffikote TFK-108 WB
TRAFFIKOTE TFK – 108 WB adalah cat yang diformulasikan khusus untuk pengecatan garis dan marka jalan, trotoar, lantai parkir, lantai pabrik, taman bermain, dll. Cocok diaplikasikan untuk lantai interior maupun eksterior, yang terbuat dari beton, aspal dan paving block. Traffikote merupakan cat yang tahan terhadap abrasi dan beban berat sehingga dapat menghindari pengecatan yang berulang-ulang.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
- Daya lekat kuat
- Tahan abrasi
- Tahan cuaca
- Mudah diaplikasikan
- Dapat ditambahkan glassbead sebagai reflector cahaya
Kegunaan
- Marka jalan
- Garis parkir dan garasi
- Marka di pusat perbelanjaan
- Marka di gudang
- Tempat bermain
- Tempat-tempat lain yang membutuhkan tanda garis

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan