PROPAN Cat Lantai CTP-980 Cerakote WB White 5kg 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CTP-980 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (kg) | 5 |
Color | White |
Type | Two Component Water Based Epoxy Primer |
Finish | Doff |
Specific Gravity Mixture (g/ml) | 1.3 |
Solid by Volume Mixture (%) | 0.55 |
Material Consumption (kg/m²) | 0.20 for 90 Microns DFT per set |
Drying Time Surface Dry (hour) | '1 at 30°C |
Drying Time Hard Dry 30°C (hour) | 6 |
Drying Time Full Cure (day) | '7 at 30°C |
Storage Stability | One Year In Cool And Dry Storage (Above Freezing Point) And In Original Unopened Box |
Mixing Ratio by Weight | Comp A:B=4:1 w/w |
Pot Life at 30°C (minute) | 30 |
Application Method | Brush, Roll |
Re-coating Interval 30°C (hour) | 6-9 (Untill 7 Days) |
Berat (Kg) | 5.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 13 November 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
CERAKOTE CTC-998 adalah suatu paket sistem untuk pengecatan keramik-keramik tua dan dekil diantar ruangan seperti pada area kamar mandi, dll. Menjadikan keramik baru kembali tanpa bongkar. CERAKOTE CTC-998 terdiri atas 1 kg-set Primer Coat Waterbased (CTP-980 WB) dan 2 kg-set Top Coat (CTC-988) yang terbuat dari s=resinberkualitas tinggi . Mempunyai daya lekat yang baik pada keramik tile dan mempunyai ketahanan kimia rumah tangga seperti : sabun detergen, cairan pembersih, dll.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
- Menggunakan primer waterbased, tidak berbau- Daya lekat sangat baik terhadap keramik
- Sangat mudah merata
- Ketahan terhadap air sangat baik
- Ketahanan terhadap goresan sangat baik
- Mudah diplikasikan, cukup menggunakan kuas atau roll
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan