Thermo Scientific Multi Dish 140656 CC Insert MD12 8MY DIM PC SI 12/18mm 1pack(48pcs)

Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 140656
Unit 1pack(48pcs)
Culture Surface (cm²) 1.13
Pore Size (µm) 8.0
Working Volume (ml) 1.10
For Multidish 12
Membrane (µm) 16
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2023
Terakhir Diperbaharui 22 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inserts are treated and tested for good cell attachment. Available in different formats for 6, 12 or 24 well multidishes and in different pore sizes: 0.4, 3 or 8 µm. Easy cultivation of most cell types without matrix coating possible. Used in a variety of applications, including transport studies, toxicity tests, chemotaxis studies and electron microscopy. Packed in sterile NunclonΔ treated multidishes and resealable bags.
Non-toxic. Pyrogen-free. Sterile.
Material membrane: Polycarbonate
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan