SARTORIUS Vacuum Filtration Unit 180D05---------E Sartolab RF 1000 PES, Sterile 0.1µm 1pack(12pcs)
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 180D05---------E |
---|---|
Unit | 1pack(12pcs) |
Type | Sartolab RF 1000 |
Pore Size (µm) | 0.1 |
Volume (ml) | 1000 |
Sterile | Yes |
Berat (Kg) | 2.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 13 November 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 22 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Filter units with receiver for sterile filtration of aqueous solutions and media, particularly cell culture. Simple and safe to handle. The integral polyethersulfone (PES) membrane guarantees extremely good throughput times and low protein binding, making it ideal for filtering proteinaceous solutions. The receiver is supplied with a flexible vacuum tubing adapter (for sterile versions only) and a lid.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan