DWK Life Sciences Spinner Flasks 356887 Celstir Complete 3000ml 1pc

Rp54.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 356887
Unit 1pc
Volume (ml) 3000
Dimensions (Dia.xH) (mm) 178x341
Cap Size, Top (mm) 100-400
Cap Size, Sidearms (mm) GL 45
Berat (Kg) 6.7
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2023
Terakhir Diperbaharui 22 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- For suspension cell culture with a magnetic stirrer
- Adjustable paddle impeller and sterile design as stirrer shaft does not protrude through cap
- 1:1 headspace ratio for ideal gas exchange
- Bottom dimple to reduce cell aggregation (dimple on 125mL and larger flasks)
- Autoclavable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan