Metalwork Unequal Straight Fitting RL3 4-12mm 1pc
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Part Number | 2L03306 |
Push-in Fitting For Pipe (mm) | 4-12 |
Body Material | Brass |
Functional Denomination | Fitting Straight Intermediate |
Maximum Temperature (°C) | 80 |
Minimum Temperature (°C) | -20 |
Min. Input Pressure (bar) | -0.99 |
Max. Input Pressure (bar) | 016 |
Product's Series | Automatic Fitting "R" Series |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 November 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan