Metalwork Nut Fitting Series B10 8/6inch 12x1 1pc

Rp15.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Part Number 2210003
Push-in Fitting For Pipe (inch) 8/6
Coupling Size 12x1
Body Material Brass
Functional Denomination Block Nut
Maximum Temperature (°C) 150
Minimum Temperature (°C) -40
Min. Input Pressure (bar) -0.99
Max. Input Pressure (bar) 060
Product's Series Biconical Fitting "B" Series
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan