EMCO Primer Kayu & Besi P89 Hijau 1kg 1pc
Rp66.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | P89 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (kg) | 1 |
Color | Hijau |
Specific Gravity (kg/L) | 1.28 ±0.02 (Tergantung Warna) |
Solids Content | 66% ±1 (Tergantung Warna) |
Theoretical Spread (m²/kg/layer) | 10-12 |
Layer Thickness After Dry (micron) | 30-40 |
Number of Layers Recommended | 2 Layers |
Shine Power at 60° | 15-30 |
Viscosity (DIN 4) (seconds) | '150 ±2 at 30°C |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 November 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The EMCO PRIMER WOOD & METAL is a unique alkyd primer paint that seals the pores of wood and prevents iron corrosion. It has exceptional coverage and adhesion to the substrate, as well as an excellent topcoat. EMCO PRIMER WOOD & METAL gives a smooth result on a surface. 7 color choices can be tailored to your needs.
Peringatan
- Hindarkan kontak langsung dengan mata dan terhirup saat mengecat dengan menggunakan alat semprot- Harus ada ventilasi yang cukup selama proses pengecatan dan pengeringan
- Pastikan kaleng tertutup rapat saat tidak digunakan
- Hindarkan dari api dan jauhkan dari jangkauan anak-anak
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
- EMCO PRIMER KAYU DAN BESI adalah cat dasar pelapis pertama pada pengecatan kayu ataupun besi- Diformulasikan dengan bahan baku resin dan pigmen yang berkualitas tinggi
- Memiliki daya rekat yang baik terhadap substrat maupun cat akhir
- Mengandung bahan aktif yang dapat melindungi kayu darn besi dari pelapukan dan korosi
Kegunaan
- Sebagai cat dasar lapisan pertama pada substrat kayu- Sebagai cat dasar lapisan pertama pada substrat besi
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan