SEKO Pompa Dosing (Pompa Kimia) MS1C138B 1pc

#Nomor SKU S039288905
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MS1C138B
Unit 1pc
Diaphgram Diameter 138
Stroke length (mm) 6
Stroke Rate per minute 78
Flow Rate (L/hour) 220
Max. Pressure SS 316 (bar) 7
Max. Pressure PP (bar) 7
Max. Pressure SS 316 (psi) 101.5
Max. Pressure PP (psi) 101.5
Connections SS 316 (inch) gf 3/4
Connections PP (inch) gf 3/4
3 Phases Motor (kW) 0.37
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MS1 pumps are mechanical diaphgram metering pumps featuring a spring return mechanism in an aluminium housing.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan